{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Lunghezza complessiva L | 240 mm | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 30 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Superficie | es. brunita | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 45.30 | |
| EAN / GTIN | 3148511051306 | |
| Codice del produttore | 45.30 | |
| Numero-L | L60130 6497 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |