Viličasti ključ ″težka industrija″, 15° poševna glava, SW 30 mm

Št. art.: 45.30
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
Tehnični podatki

Material jeklo za poboljšanje
Skupna dolžina L 240 mm
Izvedba ravno
Postopek izdelave kovano
Značilnosti ročaja ergonomično
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 30 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Površina brunirano
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 45.30
EAN/GTIN 3148511051306
Številka proizvajalca 45.30
L-število L60130 6497
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 66,0
  • E [mm]: 12,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 320

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript