• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola graduata 844 Ag 100-200 mm (nuovo design)

Codice art.: 4487634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4487634
EAN / GTIN 4059192021443
Codice del produttore 4487634
Numero-L L40080 1923
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Foro di montaggio per indicatori con albero di serraggio da 8 mm

Descrizione:

  • Pistola di misura per unità di base Micromar 844 Ag 100 - 200mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 4.0 - 7.9″
  • Campo di misura: 100 - 200 mm