• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

844 D Plug Gage >150-160 mm for bore meas., M10 x 1

Codice art.: 4484025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4484025
EAN / GTIN 4059192067229
Codice del produttore 4484025
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

844 D Tassellatore
Dimensione nominale: > 150-160 mm
Campo di misura in mm: 0,2
Filettatura di connessione g: M10x1
Esecuzione: Per fori generici
Materiale superficie di misura: Carburo