• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

844 KS Dial Bore Gauge 9,40 - 20,60 mm, in case w.C.

Codice art.: 4473209KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4473209KAL
EAN / GTIN 4059192060329
Codice del produttore 4473209KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Alesametro autocentrante Marameter 844 KS
Campo di misura 9,4 - 20,6 mm mm
Esecuzione:
Tipo di materiale:
Materiale superficie di misura:
La fornitura comprende: Supporti strumenti di misura 844 Kg, Tastatore di misura, Ago, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso