• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calibro a scatto di precisione 840 FG 0-50 mm, in cassetta di legno

Codice art.: 4454000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Marameter 840 FG
Denominazione originale prodotto 840 FG
Imballaggio valigetta (HD = impieghi gravosi)
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 50 mm
Unità lettura millimetro
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4454000
EAN / GTIN 4059192017798
Codice del produttore 4454000
Numero-L L40080 3120
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
  • La sonda di misura a guida lunga può essere retratta tramite la leva di sollevamento
  • Sonda di misura e controsonda con filettatura di connessione M 2,5 per l'avvitamento di inserti di misura intercambiabili, come quelli utilizzati nei comparatori e negli indicatori di precisione
  • Sonda di misura regolabile in modo sensibile
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura integrata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto

Descrizione:

Calibro a lancetta fine Marameter 840 FG Campo di misura

Consegna: Inserto piano in acciaio 903, custodia in legno, senza indicatore.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato