{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza montanti | 25 mm | |
| Tonalità cromatica, argento | Alluminio grigiastro | |
| Montante | sì | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,4 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 11 | |
| Larghezza gradini | 350 mm | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 235 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 4,61 m | |
| Agganciabile | si | |
| Altezza verticale massima di montaggio fino a | 3,76 m | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Sporgenza | 1,41 m | |
| Inclinazione | 70 grado | |
| Es. mobile | si | |
| Normativa | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 3,03 m | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scale per scaffali |
| Codice articolo | 44511 | |
| EAN / GTIN | 4031405445116 | |
| Codice del produttore | 044511 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |