• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca softshell Multinorm nera S

Codice art.: 444715609900S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 444715609900S
EAN / GTIN 7330509933237
Codice del produttore 444715609900S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Giacca softshell priva di metalli e poliestere, intrinsecamente ignifuga. La giacca antivento e idrorepellente è realizzata in materiale softshell e ha un’eccellente traspirabilità. Ha anche uno schienale allungato, che migliora il già fantastico comfort. La giacca è dotata di due passanti per il gas per il fissaggio di rilevatori di gas, analizzatori di ossigeno o microfoni. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 ed EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².