TPG MF-18X1.5-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446031
EAN / GTIN 7291075337792
Codice del produttore 4446031
Numero-L L24190 341

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M18, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto