TPG MF-18X1.5-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446031
EAN / GTIN 7291075337792
Gyártó száma 4446031
L-szám L24190 341

Leírás

Leírás:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 25 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M18
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése