• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda a sfera da 814 m Sfera D = 2 mm

Codice art.: 4426525
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4426525
EAN / GTIN 4059192016982
Codice del produttore 4426525
Numero-L L40120 25
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

  • 814 m sonda a sfera, diametro sfera 2,0 mm

Proprietà:

  • Applicazione: Per il montaggio nel braccio della sonda 814 t
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sonda a sfera
  • Nome del gruppo di prodotti: Misuratori di altezza
  • Nome del gruppo di prodotti: Digimar
  • Tipo di prodotto: 814 m