Braccio articolato 3D 290

Codice art.: 442110 290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza braccio articolato L1 133 mm
Lunghezza braccio articolato L2 113 mm
⌀ Filettatura esterna, inferiore M8
⌀ Filettatura interna, superiore M6
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442110 290
EAN / GTIN 7290005397066

Descrizione

Esecuzione:

Bracci meccanici articolati 3-D con bloccaggio centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi