• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

815 MG Stativo con giunto di misurazione 3D con base magnetica, offerta speciale n. 130 mm

Codice art.: 4420350
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Supporto di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4420350
EAN / GTIN 4059192016647
Codice del produttore 4420350
Numero-L L40080 1444
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio articolato 3D, è possibile raggiungere qualsiasi posizione all'interno del raggio d'azione
  • Facile posizionamento di tutti e tre gli snodi fissati saldamente con un'unica impugnatura
  • Sistema di bloccaggio meccanico esente da manutenzione
  • Parti del braccio anodizzate nere e realizzate in metallo leggero di alta qualità
  • Dispositivo per l'indicatore di direzione metallo leggero di alta qualità
  • Portametro a quadrante con foro di montaggio da 8 mm e coda di rondine per spessimetri
  • Dotato di regolazione microfine senza gioco
  • Magnete di spostamento con forza di tenuta molto elevata

Descrizione:

Supporto di misura con base magnetica MarStand 815 MG
  • Altezza totale 222 mm
  • Sbraccio (max.) 130 mm
  • Foro: 8H7

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del prodotto: Stativo di misura con base magnetica
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 815 MG
  • Prisma per il diametro dell'albero: 6 - 120
  • Superficie di base: 36 x 30 x 35 mm
  • Prisma della forza di tenuta: 300 N
  • Dimensione a in mm: 222 mm
  • Altezza totale: 222 mm
  • Dimensione b in mm: 130 mm
  • Sporgenza (max.): 130 mm
  • Dimensione j in mm: 70 mm
  • Dimensione k in mm: 60 mm
  • Dimensione l in mm: 49 mm
  • Dimensione d in mm: 8 mm
  • Campo di regolazione fine mm: 5 mm