Carrello per lastre

Codice art.: 4412
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Colore blu
Ornamenti Faggio
Larghezza appoggio 435 mm
Altezza staffa di supporto 300 mm
Larghezza utile 435 mm
Profondità utile 1.070 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Carrello con piattaforma
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva 710 mm
Profondità totale 1.070 mm
Altezza complessiva 1.321 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4412
EAN / GTIN 4017976344126
Codice del produttore 4412
Numero-L L90080 880
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007. Piattaforma in pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio. Struttura in tubolare d’acciaio avvitato. 2 ruote sterzanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, 200 x 40 mm, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti Altezza di appoggio: 1050 mm, altezza staffa di sostegno: 300 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1070
  • Larghezza superficie utile (mm): 435
  • Altezza del piano di carico (mm): 271
  • lunghezza totale (mm): 1070
  • Larghezza totale (mm): 710
  • Altezza totale (mm): 1321
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40
  • Nota: Altezza impianto: 1050 mm, altezza staffa di supporto 300 mm