Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 4412
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Anlægsbredde 435 mm
Højde, holdebøjle 300 mm
Nyttebredde 435 mm
Nyttedybde 1.070 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype pladevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 600
Bredde i alt 710 mm
Dybde, i alt 1.070 mm
Højde i alt 1.321 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4412
EAN/GTIN 4017976344126
Producentnummer 4412
L-nummer L90080 880
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Platform lavet af træbaserede paneler, bøg finish. Boltet konstruktion af stålrør. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, 200 x 40 mm, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Monteringshøjde: 1050 mm, gribeskinnehøjde: 300 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Effektiv længde (mm): 1070
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 435
  • Højde på læsseflade (mm): 271
  • længde i alt (mm): 1070
  • Samlet bredde (mm): 710
  • Samlet højde (mm): 1321
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Bemærk: Anlægshøjde: 1050 mm, gribeskinnehøjde 300 mm