• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Passante 120 x 12 x 1 mm

Codice art.: 441 001 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441 001 0
EAN / GTIN 4049002002489
Codice del produttore 441 001 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • superficie lucida
  • bordi arrotondati
  • verniciato a immersione color oro
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.

Proprietà:

  • Peso: 80 g
  • Lunghezza: 120 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Diametro della punta: 1 mm
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Profilo: Ottagonale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello