SLS COMBINATION WRENCH 19MM

Codice art.: 440.19SLS
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
Dati tecnici

Esecuzione forma diritta
Lunghezza complessiva L 216 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Con funzione di cricchetto no
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 19 mm; 19 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440.19SLS
EAN / GTIN 3662424027741
Codice del produttore 440.19SLS
Numero-L L60130 9322
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per l'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41.2
  • B1 [mm]: 27.8
  • C1 [mm]: 11.9
  • E [mm]: 7.2
  • E1 [mm]: 11.9
  • E2 [mm]: 8.3
  • L [mm]: 216
  • [g]: 195

Download & documenti