Obročni ključ ″440″ SLS 19 mm

Št. art.: 440.19SLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba ravno
Skupna dolžina L 216 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
S funkcijo raglje ne
Vrsta ročaja standarni ročaj
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 19 mm; 19 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440.19SLS
EAN/GTIN 3662424027741
Številka proizvajalca 440.19SLS
L-število L60130 9322
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
  • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop za serijsko vijačenje ali vijačenje pod gladino
  • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
  • Kljukasti ročaj, poševni pod kotom 15°
  • Optimizirana geometrija kljukastega ročaja izboljša dostop
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 27,8
  • C1 [mm]: 11,9
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 11,9
  • E2 [mm]: 8,3
  • L [mm]: 216
  • [g]: 195

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico