SLS COMBINATION WRENCH 17MM

Codice art.: 440.17SLS
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
Dati tecnici

Esecuzione forma diritta
Lunghezza complessiva L 202 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Con funzione di cricchetto no
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 17 mm; 17 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Non disponibile
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440.17SLS
EAN / GTIN 3662424027727
Codice del produttore 440.17SLS
Numero-L L60130 9320
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per l'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37.0
  • B1 [mm]: 25.3
  • E [mm]: 6.5
  • E1 [mm]: 10.9
  • E2 [mm]: 7.6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 155

Download & documenti