SLS CLE MIXTE OGV 17MM

Réf.: 440.17SLS
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
Exécution forme droite
Longueur totale L 202 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Avec fonction de cliquet non
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm; 17 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 440.17SLS
EAN / GTIN 3662424027727
Réf. fabricant 440.17SLS
Article hors catalogue L60130 9320
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête à fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,0
  • B1 [mm]: 25,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 10,9
  • E2 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 155