Set cubi mat. espanso 750x350x380mm

Codice art.: 43850
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43850
EAN / GTIN 4003866438501
Codice del produttore 43850
Numero-L L90010 101363
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • La soluzione rapida e semplice per pezzi singoli o piccole serie.
  • Adattamento di forma possibile senza attrezzo.
  • Spessori di lastra nel set, 2 unità ciascuna da 30 mm e 60 mm, inserto per coperchio di materiale espanso granulare 30 mm, materiale espanso di fondo 10 mm.
  • Rivestimento autoadesivo in materiale espanso per coperchio.
  • Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

  • Altezza interna 380 mm
  • Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 350 mm × 380 mm
  • Lunghezza interna 750 mm
  • Peso 3.5 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità