Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7″ ()

Codice art.: 43664
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
Codice articolo 43664
EAN / GTIN 4010995436643
Codice del produttore 43664
Numero-L L60070 4632
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Tagliacavi per tagliare cavi di rame e di alluminio senza schiacciarli, adatto anche per spellare e rimuovere la guaina.
  • Impiego: Non idoneo per fili e cavi in acciaio nonché conduttori in rame crudo.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Quetschfreies Schneiden von z. B. Kupferkabel
  • Con molla di apertura attivabile e disattivabile
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • marchio VDE e GS
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Forza di taglio: 4
  • Superficie in sezione max (mm²): 50
  • con batteria / batteria ricaricabile: No