Tagliacavi Industrial electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7″ ()

Codice art.: 43661
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
Codice articolo 43661
EAN / GTIN 4010995436612
Codice del produttore 43661
Numero-L L60070 4061
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Tagliacavi per tagliare cavi di rame e di alluminio senza schiacciarli, adatto anche per spellare e rimuovere la guaina.
  • Impiego: Non idoneo per fili e cavi in acciaio nonché conduttori in rame crudo.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Superficie in sezione max (mm²): 50
  • con batteria / batteria ricaricabile: No