• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore a leva Tesatast, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,4/29mm

Codice art.: 436205 0,4/29
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 21,50 € /pz.
  • 26,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2270
Intervallo di misurazione per direzione 0,4 mm
Risoluzione 0,01 mm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×120 grado
Lunghezza tastatore 11,8 mm
Forza di misura 0,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 29 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436205 0,4/29
EAN / GTIN 7630041110456
Codice del produttore 01810005

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Con lettura 1/100.
TESA − Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Corpo robusto monoblocco; amagnetica. Swiss Made.

Uso:

Per la verificadegli alesaggi di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati