903 H inserto piatto 30 mm rinforzato in metallo duro

Codice art.: 4360110
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
Materiale punta metallo duro
Tipo tastatore Tastatore con piattello di misura
Diametro piattello di misura 4,2 mm
Tipo di prodotto Sonda
Filettatura attacco M2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4360110
EAN / GTIN 4059192015565
Codice del produttore 4360110
Numero-L L40080 602
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 903 H inserto frontale, metallo duro, l = 30 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto per pialla
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Categorie di accessori (eShop): 903 Inserti piatti
  • Tipo di prodotto: 903 H
  • Dimensione l in mm: 30 mm