• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte di contatto per campo di misura 18 − 35 mm Acciaio, ⌀ di misura: 24mm

Codice art.: 435084 24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Misurazione 24 mm
Campo di misura 18 mm - 35 mm
Tipo di prodotto Punta di contatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435084 24
EAN / GTIN 2050001950017
Codice del produttore 10400011
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Uso:

Per impostare a un ⌀ di misurazione diverso.

Per:

Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.