Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 18 − 35 mm Oţel, ⌀ de măsurare: 24mm

Cod articol.: 435084 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare min. 18 mm
Domeniu de măsurare max. 35 mm
Diametru de măsurare 24 mm
Tip produs Bolţ de măsurare
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 435084 24
EAN / GTIN 2050001950017
Număr producător 10400011
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru reglarea la diferite ⌀ de măsurare.

Adaptat pentru:

Verificatoare de alezaje de precizie SU Cod 435040; 435050; 435060; 435070.