Comparatore di piccole dimensioni lettura 0,01 mm 12,5 mm

Codice art.: 434031 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 23,90 € /pz.
  • 19,25 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 12,5 mm
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,5 – 0,9 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 45 mm
Spessore della cassa 22 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434031 12,5
EAN / GTIN 7640125698275
Codice del produttore 805.4121

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto (⌀ Custodia 45 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine aggiuntiva nella parte posteriore.

Funzione:

ABS e modalità relativa, PRESET.
IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati con collegamento USB e seriale a 9 poli Opto RS232 e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi