Malý úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434031 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12,5 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 54
Měřicí síla 0,5 – 0,9 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 45 mm
Tloušťka pouzdra 22 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434031 12,5
EAN / GTIN 7640125698275
Číslo výrobce 805.4121

Popis

Provedení:

Nejmenší digitální číselník (kryt ⌀ 45 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3 500 h. Rozsáhlé funkce: ABS a režim relativ, předvolba PRESET. Dodává se s dalším rybinovým vodítkem na zadní straně.

Funkce:

ABS a relativní režim, PRESET.
IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel s USB a 9kolíkovým rozhraním Opto RS232, sériové připojení a kombinovaný externí zdroj napájení č. 498951.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku