Pedana d'ampl., acciaio zincato

Codice art.: 43271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza della piattaforma 800 mm
Profondità della piattaforma 860 mm
Ringhiera disponibile
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Materiale acciaio
Peso 60 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43271
EAN / GTIN 4003866432714
Codice del produttore 43271
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
  • Pedane di ampliamento avvitabili tra loro a volontà.
  • Carico superficiale 3,5 kN/m2.
  • Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

  • Dimensioni (larghezza × profondità) 800mm × 860mm
  • Larghezza 800 mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Peso 60 kg
  • Profondità 860 mm