• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Granuli con punta in metallo duro 120 x 10 x 3 mm

Codice art.: 430 121 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 430 121 0
EAN / GTIN 4049002024245
Codice del produttore 430 121 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per materiali con una durezza massima di 68 HRC
  • per contrassegnare con precisione il punto di foratura e guidare la punta del trapano, evitando così eventuali scostamenti
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • estremità di lavoro lucidata con punta in metallo duro saldata e rettificata con precisione
  • verniciato a immersione color oro

Proprietà:

  • Peso: 66 g
  • Lunghezza: 120 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Diametro della punta: 3 mm
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Profilo: Ottagonale