• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per minuteria a 2 bracci con amplificatore di forza, bracci estrattori autocentranti, fino a 70 mm capacità di serraggio, 70 mm profondità di serraggio

Codice art.: 43-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 43-2
EAN / GTIN 4021176015861
Codice del produttore 43-2
Numero-L L80010 48
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il pratico estrattore per minuteria a 2 bracci con bracci estrattori amplificatori di forza e autocentranti viene utilizzato per estrarre delicatamente piccoli cuscinetti, ingranaggi e dischi in spazi ridotti e di difficile accesso. La struttura compatta e salvaspazio dell’estrattore con bracci stretti che si allargano verso l’artiglio è particolarmente adatta per i motori elettrici. Il perno libero sull’impugnatura a T garantisce il serraggio confortevole e a una mano del mandrino negli spazi più angusti.
  • Autocentraggio dei bracci tramite serraggio manuale del mandrino (Autogrip Technology)
  • Integrato, il perno mobile sul T-Griff garantisce la trasmissione manuale dello **mandrino** in spazi ristretti.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 89 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 1/2
  • Profondità totale [mm]: 22 mm
  • Profondità totale [pollici]: 7/8
  • Altezza totale [mm]: 107 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 3/16
  • Dimensione del filo: M9
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 2 3/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 70 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 70 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 2
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 2 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 11 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 7/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 10 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 19,5 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 3/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 10 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.10
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 70 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati