• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Kleinteile-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, bis 70 mm Spannweite, 70 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 43-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 43-2
EAN / GTIN 4021176015861
Herstellernummer 43-2
L-Nummer L80010 48
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der handliche 2-armige Kleinteile-Abzieher mit kraftübersetzenden und selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum gefühlvollen Abziehen von kleinen Lagern, Zahnrädern und Scheiben für enge, schlecht zugängliche Zwischenräume eingesetzt. Die kompakte und raumsparende Bauform des Abziehers mit schmalen, zur Klaue hin breiter werdenden Schenkeln eignet sich besonders für Elektromotoren. Der freibewegliche Stift am T-Griff garantiert ein komfortables, einhändiges Anziehen der Spindel auf engstem Raum.
  • Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
  • Integrierter, freibeweglicher Stift am T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 89 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 22 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 107 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 4 3/16
  • Branche: Behörden, Land- und Forstwirtschaft, Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • Gewindemaß: M9
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 70 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 70 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 2
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 2 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 11 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 7/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 10 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 19,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 10 kN
  • max. Zugkraft [t]: 1 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 1.10
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 70 mm