• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tenditore a cuneo, scanalato

Codice art.: 429647
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 429647
EAN / GTIN 4020772429645
Codice del produttore 429647
Numero-L L30090 1018
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a cuneo, scanalato, con vite di fissaggio e pietra scanalata.

Proprietà:

  • Dimensione: 72
  • Un minuto: 46,5
  • Un massimo di: 57,5
  • B: 72
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,0 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Forza di serraggio F: 30 kN
  • Peso: 855 g