Tendeur à coin, rainuré

Réf.: 429647
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 429647
EAN / GTIN 4020772429645
Réf. fabricant 429647
Article hors catalogue L30090 1018
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur à coin, rainuré, avec vis de fixation et pierre à rainure.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 72
  • A moins: 46,5
  • A max.: 57,5
  • B: 72
  • H min: 29 mm
  • H maxi.: 39,0 mm
  • L: 44
  • MD maxi.: 65 Nm
  • Force de serrage F: 30 kN
  • Poids: 855 g