Unità a telaio pieghevole

Codice art.: 42948
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza 1,8 m
Larghezza 1,35 m
Esecuzione scaletta pioli
Es. pieghevole sì
Peso 21,3 kg
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42948
EAN / GTIN 4003866429486
Codice del produttore 42948
Numero-L L90010 934
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Come unità base del ponteggio pieghevole di lunghezza 1,80 m e di larghezza 0,85 o 1,45 m (fino al bordo esterno della cerniera dell'unità ripiegabile).

Proprietà:

  • Numero di pioli 5
  • Peso 21.3 kg
  • per larghezze ponteggio 1.35 m