Telaio ad innesto

Codice art.: 42901
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 1,35 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 7
Connessione tra pioli e montanti es. saldata
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42901
EAN / GTIN 4003866429011
Codice del produttore 42901
Numero-L L90010 766
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

con rinforzo centrale in piattina di lega leggera 25 x 5 per tutti i ponteggi mobili con larghezza 1,35 m per la salita sicura alla piattaforma.

Proprietà:

  • Numero di pioli 7
  • Peso 10 kg
  • per larghezze ponteggio 1.35 m