{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 6 mm - 8 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 0,004 mm | |
| Dimensione a | 1,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 58 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 133 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428900 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4059192010577 | |
| Codice del produttore | 4190310 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |