• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL, Intervallo di misurazione: 6-10mm

Codice art.: 428770 6-10
Sconto
1.666,21 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 70,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 6 mm - 10 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 2
⌀ Anello di riscontro 8 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428770 6-10
EAN / GTIN 5051102120528

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428760 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.