• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di micrometri digitali per interni XT, Intervallo di misurazione: 2-6mm

Codice art.: 428651 2-6

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 2 mm - 6 mm
Risoluzione mm / pollici
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 5
Numero anelli di riscontro 3
⌀ Anello di riscontro 2,5 / 3 / 4 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428651 2-6
EAN / GTIN 5051102215897

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 4 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428601 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.
Micrometro a due punte.

Nota:

Esecuzione con trasmissione Bluetooth su richiesta.