Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 2-6mm

Cod articol: 428651 2-6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 2 mm - 6 mm
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Număr de capete micrometrice 5
Număr de inele de calibrare 3
⌀ inel calibrare 2,5 / 3 / 4 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428651 2-6
EAN / GTIN 5051102215897

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 − 16. Palpatoare fixe de măsurare din HM, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din HM. Citire pe afişaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier.

Funcţionare:

  • Comutare mm / inch.
  • Reglarea a 4 valori presetate.
  • Tastă memorare pornire / menţinere valori.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428601 şi inele de control cu certificat de etalonare UKAS.
Aparat de măsurare în două puncte

Notă:

Model cu transfer Bluetooth la cerere.