• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada digitálních dutinoměrů XT, Rozsah měření: 2-6mm

Artiklové číslo: 428651 2-6

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428651 2-6
EAN / GTIN 5051102215897

Popis

Provedení:

3-bodové dutinoměry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428601 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.
2-bodový měřicí přístroj

Poznámka:

Provedení s přenosem Bluetooth na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku