Prolunga per micrometri per interni 3/100

Codice art.: 428510 3/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione Dim. 12,5−16 fino a 16−20 mm
3 mm
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428510 3/100
EAN / GTIN 2050001049407

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga da avvitare tra la testina di misura e l’unità di visualizzazione.

Per:

Micrometri per interni n. art. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.