• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coppia di morsetti di misura con foro, Modello: B

Codice art.: 428141 B
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 2 pz.
Accessori per Multimar 844 Universalmessgerät
Denominazione originale prodotto Aufnahmestücke 844 Tmi
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grigio
Larghezza 32 mm
Lunghezza 24 mm
Specifiche Kalibrierungsart: Unkalibriert; Messrichtung: Innenmessung; Produktgruppenname: Multimar; Produkttyp: 844 Tmi; Verwendung: Zur Aufnahme von Messeinsätzen Nr. 428160 und 428170
Ricambio o accessori Accessori
Tipo di prodotto Messaufnahme
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428141 B
EAN / GTIN 4059192025076
Codice del produttore 4503031
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

1 coppia di morsetti di misura rettificati.
Per misure interne.

Uso:

Per l’inserimento di tastatori n. art. 428160 e 428170.