Pár měřicích ramen s otvorem, Typ: B

Artiklové číslo: 428141 B
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Příslušenství pro Multimar 844 Universalmessgerät
Označení výrobce Aufnahmestücke 844 Tmi
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Messaufnahme
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Délka 24 mm
Šířka 32 mm
Specifikace Kalibrierungsart: Unkalibriert; Messrichtung: Innenmessung; Produktgruppenname: Multimar; Produkttyp: 844 Tmi; Verwendung: Zur Aufnahme von Messeinsätzen Nr. 428160 und 428170

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428141 B
EAN / GTIN 4059192025076
Číslo výrobce 4503031
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

1 pár současně broušených měřicích držáků.
Pro vnitřní měření.

Použití:

Pro upnutí měřicích nástavců č. 428160 a 428170.