Disco da taglio da laboratorio TYROLIT 200x1,6x25,4 mm A 60 P4 B43 Acciaio PREMIUM / HSS

Codice art.: 42809
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42809
EAN / GTIN 9009010428096
Codice del produttore 42809
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio da laboratorio di ALTA QUALITÀ sono perfetti per il taglio a secco di campioni di acciaio e HSS da laboratorio su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche per sega. I massimi valori di prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta distinguono questo prodotto, che ottimizza chiaramente i processi in termini di economia ed efficienza.

Proprietà:

  • Forma: MOLA DA TAGLIO DIRITTA 41N.
  • Grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 P4 B43
  • Dimensioni (P x P x a): 200 x 1,6 x 25,4 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Massime prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta

Uso:

  • Per l'uso su acciaio e HSS
  • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici automatiche

Raccomandazioni:

  • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a un carico laterale
  • Max. Rispettare la velocità di lavoro massima di 63 m/s.
Caratteristiche:
  • Valori di prestazioni più elevati
  • Usura minima dell'attrezzo
  • Massima convenienza