Cacciavite esagonale (mm)

Codice art.: 42663
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 42663
EAN / GTIN 4020772042660
Codice del produttore 42663
Numero-L L30090 229
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciavite esagonale (mm), CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Piano superfici faccia elaborato. Bordi finali smussati.

Proprietà:

  • SW: 3,0 mm
  • SW: - La dogana
  • L1 x L2: 66 x 23 mm
  • peso: 5,0 g