Šesťhranný skrutkovač (mm)

Č. pol.: 42663
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 42663
EAN/GTIN 4020772042660
Číslo výrobcu 42663
Číslo L L30090 229
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šesťhranný skrutkovač (mm), CHRÓM VANÁD, kalený a poniklovaný.
Plán povrchu tváre spracovaný. Okraje koncov skosené.

Charakteristika:

  • SW: 3,0 mm
  • SW: - Colníctvo
  • L1 x L2: 66 x 23 mm
  • Hmotnosť: 5,0 g