• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni Precimar, Modello: SM60

Codice art.: 424920 SM60
Sconto
1.685,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa supporto mobile 25 mm
Pianparallelismo delle superfici di misura 1 µm
Forza di misura 1 N
⌀ Superficie di contatto 6 mm
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità
Peso 9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Codice del produttore 5357360
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni per effettuare misurazioni rapide e precise nella produzione. Banco d’appoggio con regolazione continua dell’altezza (⌀ 60 mm). Lo strumento di misura utilizzato viene protetto mediante il giunto incorporato. Superfici di contatto temprate. Utilizzabile con tutti i comparatori con gambo d’attacco da 8 mm (disponibili su richiesta).

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità o comparatore normale.

Accessori speciali:

Comparatore n. art. 434314 Dim. 25; 434318 Dim. 25; 434320 Dim. 25; 434324 Dim. 25; 434656 Dim. 25; 434655 Dim. 25; strumento di misura lineare compatto n. art. 434707 Dim. 1200; tastatore induttivo n. art. 434760 Dim. 2004M

Download & documenti

Prodotti correlati