• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM 500 400x250x200 M3 Software and Touchscreen PC

Codice art.: 4248403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4248403
EAN / GTIN 4059192063566
Codice del produttore 4248403
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Microscopio di misura

  • Videocamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), motorizzato a scelta
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
  • Luce trasmessa a LED: regolabile
  • Puntatore laser per individuare la posizione
  • Base massiccia in solido granito
  • Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
  • Regolazione veloce e accurata degli assi
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie alla riga ottica incrementale



Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen

  • Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
  • Basato su Windows, con conseguente possibilità di installare ulteriori software
  • Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse / tastiera
  • Immagine a video di grandi dimensioni
  • Analisi teorica/reale con indicazione delle tolleranze
  • Stampa di rapporti con logo aziendale
  • Rappresentazione grafica con dimensioni
  • riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto
  • Statistiche


Componenti hardware opzionali
  • Illuminazione a luce trasmessa telecentrica
  • Illuminazione coassiale a luce incidente
  • Utilizzo di lenti addizionali 0,5x / 2x (livelli di zoom aggiuntivi)


Opzioni software
  • Integrazione di dati DXF
  • Pacchetto DXF e Profiling
  • Modulo - Misura filettature
  • Modulo - Isolamento cavi
  • Modulo - QDAS
Standard di fornitura (testo)
  • Microscopio di misura
  • Arresto standard
  • PC a schermo tattile e software M3
  • Manuale di istruzioni
  • Certificato di taratura Mahr